Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubsicherung, 60 A, 32 V, gelb, (L x B x H) 42 x 12 x 7.8 mm, 153.5631.5601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubsicherung, 60 A, 32 V, gelb, (L x B x H) 42 x 12 x 7.8 mm, 153.5631.5601
Schraubsicherung, 60 A, 32 V, gelb, (L x B x H) 42 x 12 x 7.8 mm, 153.5631.5601
Schraubsicherung, 60 A, 32 V, gelb, (L x B x H) 42 x 12 x 7.8 mm, 153.5631.5601
Artikel-Nr.:
     4502-42G963
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     153.5631.5601
EAN/GTIN:
     4005084000607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hochstrom-Sicherung, 153.5631.5601, Littelfuse Diese Sicherung hat einen Nennwert von 32 V und ist eine aufschraubbare Sicherung für den Schutz von Hochstromkabeln. Sie verfügt über ein transparentes Gehäusematerial zur einfachen Erkennung von durchgebrannten Sicherungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubsicherung
Ausschaltvermögen:
2 kA
Breite:
12 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
7.8 mm
Länge:
42 mm
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
60 A
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung littelfuse, auto sicherung, flachsicherung 60a, Sicherung, Kfz-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 2,29*
€ 4,62*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 5,05*
2 Tage
373
1
€ 14,99*
ab € 2,19*
€ 5,60*
2 Tage
235
1
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 5,74*
1
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0498900.TXN
ab € 5,05*
Zubehör
Littelfuse
04980900ZXT
ab € 4,47*
Zubehör
Littelfuse
02981001ZXT
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.