Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Flachsicherung, 20 A, 32 V, gelb, (L x B x H) 19 x 5.5 x 20 mm, 340031


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KFZ-Flachsicherung, 20 A, 32 V, gelb, (L x B x H) 19 x 5.5 x 20 mm, 340031
KFZ-Flachsicherung, 20 A, 32 V, gelb, (L x B x H) 19 x 5.5 x 20 mm, 340031
KFZ-Flachsicherung, 20 A, 32 V, gelb, (L x B x H) 19 x 5.5 x 20 mm, 340031
Artikel-Nr.:
     4502-42G936
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     340031
EAN/GTIN:
     4099889123081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
KFZ-Flachsicherungen nach DIN 72581/3C und ISO 8820-3 Typ Eska 340. Für Nennspannungen bis 32 V, mit einsehbarem Schmelzleiterkanal und obiger Beschriftung, im Kunststoffgehäuse mit internationaler Farbkodierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
KFZ-Flachsicherung
Ausschaltvermögen:
1 kA
Breite:
5.5 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
20 mm
Länge:
19 mm
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
20 A
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.00119 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 20a, auto sicherung, eska autosicherungen, Sicherung, Kfz-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,082*
€ 0,1529*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,08356*
€ 0,15736*
4 Tage
3246
1
€ 6,50*
ab € 0,0893*
€ 0,1685*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0809*
€ 0,1728*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,0923*
€ 0,1736*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1728*
€ 0,2056
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1409*
€ 0,1677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1106*
€ 0,1316
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1064*
€ 0,1266
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,728* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.