Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Flachsicherung, 50 A, 32 V, rot, (L x B x H) 29.2 x 8.9 x 34.3 mm, 343437


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Flachsicherung, 50 A, 32 V, rot, (L x B x H) 29.2 x 8.9 x 34.3 mm, 343437
KFZ-Flachsicherung, 50 A, 32 V, rot, (L x B x H) 29.2 x 8.9 x 34.3 mm, 343437
KFZ-Flachsicherung, 50 A, 32 V, rot, (L x B x H) 29.2 x 8.9 x 34.3 mm, 343437
Artikel-Nr.:
     4502-42G9203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     343437
EAN/GTIN:
     4251783512075
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Flachstecksicherung, 343437, ESKA Erich Schweizer Flachstecksicherung, 32 V, Ausschaltvermögen 1000 A, Isolierender Kunststoff (PA66). Anwendungen * Automobilindustrie * DC-Anwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
KFZ-Flachsicherung
Ausschaltvermögen:
1 kA
Breite:
8.9 mm
Farbe:
rot
Höhe:
34.3 mm
Länge:
29.2 mm
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
50 A
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 50a, auto sicherung, Sicherung, Kfz-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.