| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42F9994 Herst.-Nr.: 33483434805030 EAN/GTIN: 5713140260498 |
| | |
|
| | |
| Patchkabel, 33483434805030, Harting Patchkabel, beidseitig vorkonfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 3 m. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | MPP ix Industrial Typ A-Stecker, gerade | Anschluss (2): | MPP ix Industrial Typ A-Stecker, gerade | Ausführung: | Rundkabel | AWG-Leiterquerschnitt: | AWG 26-7 | Farbe: | gelb | Halogenfrei: | Nein | Kabellänge: | 3 m | Kategorie: | Cat 6A | Material: | PVC | Rasthebelschutz vorhanden: | Nein | Schutzart (IP): | IP65/IP67 | Ursprungsland: | LV | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a gelb, patch kabel, patch-kabel cat6a, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung |
| | |
| |