Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, ix Industrial Typ A-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, ix Industrial Typ A-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A
Patchkabel, ix Industrial Typ A-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A
Artikel-Nr.:
     4502-42F9992
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33480653830030
EAN/GTIN:
     5713140264168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel, 33480653830030, Harting Patchkabel, beidseitig vorkonfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 3 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
ix Industrial Typ A-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Rundkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-7
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Nein
Kabel:
S/FTP
Kabellänge:
3 m
Kategorie:
Cat 6A
Material:
PVC
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
VN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel 3 meter, patch kabel, harting patchkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,35*
€ 27,50*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,21*
€ 29,32*
1 Tag
14
€ 14,99*
ab € 28,85*
€ 50,22*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 32,11*
€ 70,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
33480653830005
ab € 11,51*
Ähnlich
Harting
33480653830015
ab € 15,73*
Ähnlich
Harting
33480653830010
ab € 14,59*
Ähnlich
Harting
33480653830020
ab € 18,61*
Ähnlich
Harting
33480653830050
ab € 23,87*
Ähnlich
Harting
33480653830002
ab € 14,22*
Ähnlich
Harting
33480653830003
ab € 14,28*
Ähnlich
Harting
33480653830004
ab € 14,55*
Ähnlich
Harting
33480653830006
ab € 15,04*
Ähnlich
Harting
33480653830007
ab € 15,27*
Ähnlich
Harting
33480653830008
ab € 15,55*
Ähnlich
Harting
33480653830009
ab € 15,81*
Ähnlich
Harting
33480653830025
ab € 20,04*
Ähnlich
Harting
33480653830052
ab € 26,88*
Ähnlich
Harting
33480653830075
ab € 32,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.