Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, ix Industrial Typ A-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, ix Industrial Typ A-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A
Patchkabel, ix Industrial Typ A-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A
Artikel-Nr.:
     4502-42F9896
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33480653830020
EAN/GTIN:
     5713140264144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel, 33480653830020, Harting Patchkabel, beidseitig vorkonfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 2 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
ix Industrial Typ A-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Rundkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-7
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Nein
Kabel:
S/FTP
Kabellänge:
2 m
Kategorie:
Cat 6A
Material:
PVC
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.108 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel harting gelb 2m, patch kabel, patch-kabel 2m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,05*
€ 24,40*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,65*
€ 25,93*
1 Tag
71
€ 14,99*
ab € 23,61*
€ 37,74*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 28,09*
€ 62,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
33480653830005
ab € 11,50*
Ähnlich
Harting
33480653830015
ab € 17,39*
Ähnlich
Harting
33480653830010
ab € 16,05*
Ähnlich
Harting
33480653830030
ab € 21,22*
Ähnlich
Harting
33480653830050
ab € 26,46*
Ähnlich
Harting
33480653830002
ab € 14,22*
Ähnlich
Harting
33480653830003
ab € 14,27*
Ähnlich
Harting
33480653830004
ab € 14,56*
Ähnlich
Harting
33480653830006
ab € 15,04*
Ähnlich
Harting
33480653830007
ab € 15,32*
Ähnlich
Harting
33480653830008
ab € 15,57*
Ähnlich
Harting
33480653830009
ab € 15,83*
Ähnlich
Harting
33480653830025
ab € 20,07*
Ähnlich
Harting
33480653830052
ab € 26,90*
Ähnlich
Harting
33480653830075
ab € 33,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.