Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Transformator, 2.8 VA, 6 V, 57 %, VB 2,8/1/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Transformator, 2.8 VA, 6 V, 57 %, VB 2,8/1/6
Print-Transformator, 2.8 VA, 6 V, 57 %, VB 2,8/1/6
Artikel-Nr.:
     4502-42C1408
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 2,8/1/6
EAN/GTIN:
     4099891349462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block Print-Transformator, 2.8 VA, 6 V, 57 %, VB 2,8/1/6
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
2.8 VA
Breite:
27 mm
Höhe:
34 mm
Länge:
32 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
6 V
Wirkungsgrad:
57 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.14 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
91
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 8,76*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,94*
€ 8,82*
1
€ 4,00*
ab € 5,45*
€ 8,83*
1 Tag
30
1
€ 5,95*
ab € 5,49*
€ 8,89*
1 Tag
28
1
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.