Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Transformator, 1 VA, 18 V/18 V, 55 %, VB 1,0/2/18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Transformator, 1 VA, 18 V/18 V, 55 %, VB 1,0/2/18
Print-Transformator, 1 VA, 18 V/18 V, 55 %, VB 1,0/2/18
Artikel-Nr.:
     4502-42C1381
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 1,0/2/18
EAN/GTIN:
     4099891349196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block Print-Transformator, 1 VA, 18 V/18 V, 55 %, VB 1,0/2/18
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
1 VA
Breite:
27 mm
Höhe:
21 mm
Länge:
32 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
18 V
Sekundärspannung (2):
18 V
Wirkungsgrad:
55 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.078 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.