Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Sicherheitstransformator, 500 VA, 24 V, 93 %, STE 500/4/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuer- und Sicherheitstransformator, 500 VA, 24 V, 93 %, STE 500/4/24
Steuer- und Sicherheitstransformator, 500 VA, 24 V, 93 %, STE 500/4/24
Artikel-Nr.:
     4502-42C1233
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STE 500/4/24
EAN/GTIN:
     4099891345259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Block Steuer- und Sicherheitstransformator, 500 VA, 24 V, 93 %, STE 500/4/24
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
500 VA
Breite:
124 mm
Höhe:
121 mm
Länge:
120 mm
Primärspannung:
400 V
Sekundärspannung (1):
24 V
Wirkungsgrad:
93 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 90,95*
€ 114,07*
Frei Haus
ab € 88,23*
€ 114,09*
Frei Haus
ab € 94,52*
€ 118,37*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 118,49*
€ 147,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.