Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Sicherheitstransformator, 160 VA, 24 V, 90 %, STE 160/23/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuer- und Sicherheitstransformator, 160 VA, 24 V, 90 %, STE 160/23/24
Steuer- und Sicherheitstransformator, 160 VA, 24 V, 90 %, STE 160/23/24
Artikel-Nr.:
     4502-42C1219
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STE 160/23/24
EAN/GTIN:
     4099891345112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Block Steuer- und Sicherheitstransformator, 160 VA, 24 V, 90 %, STE 160/23/24
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
160 VA
Breite:
102 mm
Höhe:
104 mm
Länge:
96 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
24 V
Wirkungsgrad:
90 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 41,88*
€ 56,24*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 62,62*
€ 81,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.