Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Transformator, 7.5 VA, 8 V, 65 %, PT 7,5/1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Transformator, 7.5 VA, 8 V, 65 %, PT 7,5/1/8
Print-Transformator, 7.5 VA, 8 V, 65 %, PT 7,5/1/8
Artikel-Nr.:
     4502-42C1093
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PT 7,5/1/8
EAN/GTIN:
     4099891348922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block Print-Transformator, 7.5 VA, 8 V, 65 %, PT 7,5/1/8
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
7.5 VA
Breite:
43 mm
Höhe:
36 mm
Länge:
51 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
8 V
Wirkungsgrad:
65 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.