Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Flachtransformator, 6 VA, 24 V/24 V, 69 %, FL 6/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Flachtransformator, 6 VA, 24 V/24 V, 69 %, FL 6/24
Print-Flachtransformator, 6 VA, 24 V/24 V, 69 %, FL 6/24
Artikel-Nr.:
     4502-42C1046
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 6/24
EAN/GTIN:
     4099891348670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block Print-Flachtransformator, 6 VA, 24 V/24 V, 69 %, FL 6/24
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
6 VA
Breite:
44 mm
Höhe:
22 mm
Länge:
53 mm
Primärspannung:
2 x 115 V
Sekundärspannung (1):
24 V
Sekundärspannung (2):
24 V
Wirkungsgrad:
69 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.18 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,95*
€ 13,02*
35
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,49*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,32*
€ 13,54*
2 Tage
19
1
€ 5,95*
ab € 11,91*
€ 18,89*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,61*
€ 22,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.