Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Flachtransformator, 18 VA, 24 V/24 V, 77 %, FL 18/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Flachtransformator, 18 VA, 24 V/24 V, 77 %, FL 18/24
Print-Flachtransformator, 18 VA, 24 V/24 V, 77 %, FL 18/24
Artikel-Nr.:
     4502-42C1032
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 18/24
EAN/GTIN:
     4099891348533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block Print-Flachtransformator, 18 VA, 24 V/24 V, 77 %, FL 18/24
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
18 VA
Breite:
57 mm
Höhe:
27 mm
Länge:
68 mm
Primärspannung:
2 x 115 V
Sekundärspannung (1):
24 V
Sekundärspannung (2):
24 V
Wirkungsgrad:
77 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 13,39*
1
€ 4,00*
ab € 11,07*
€ 16,00*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 13,50*
€ 19,32*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 16,79*
€ 24,62*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 12,96*
€ 27,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.