Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Flachtransformator, 14 VA, 5 V/5 V, 74 %, FL 14/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Flachtransformator, 14 VA, 5 V/5 V, 74 %, FL 14/5
Print-Flachtransformator, 14 VA, 5 V/5 V, 74 %, FL 14/5
Artikel-Nr.:
     4502-42C1031
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 14/5
EAN/GTIN:
     4099891348526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block Print-Flachtransformator, 14 VA, 5 V/5 V, 74 %, FL 14/5
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
14 VA
Breite:
57 mm
Höhe:
24 mm
Länge:
68 mm
Primärspannung:
2 x 115 V
Sekundärspannung (1):
5 V
Sekundärspannung (2):
5 V
Wirkungsgrad:
74 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.34 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.