Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstransformator, 630 VA, 24 V, EVKE 630/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstransformator, 630 VA, 24 V, EVKE 630/24
Sicherheitstransformator, 630 VA, 24 V, EVKE 630/24
Artikel-Nr.:
     4502-42C1029
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     EVKE 630/24
EAN/GTIN:
     4099891344580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Block Sicherheitstransformator, 630 VA, 24 V, EVKE 630/24
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
630 VA
Breite:
215 mm
Höhe:
150 mm
Länge:
280 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
24 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
14.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,83*
€ 789,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,41*
€ 782,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,69*
€ 752,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,94*
€ 729,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,12*
€ 677,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.