Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstransformator, 28 VA, 6 V/6 V, 77 %, EL 28/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstransformator, 28 VA, 6 V/6 V, 77 %, EL 28/6
Sicherheitstransformator, 28 VA, 6 V/6 V, 77 %, EL 28/6
Artikel-Nr.:
     4502-42C1008
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     EL 28/6
EAN/GTIN:
     4099891344498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Block Sicherheitstransformator, 28 VA, 6 V/6 V, 77 %, EL 28/6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.697 kg
Ausgangsleistung:
28 VA
Breite:
56 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
60 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
6 V
Sekundärspannung (2):
6 V
Wirkungsgrad:
77 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,79*
€ 31,57*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 31,59*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,73*
€ 34,11*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 45,14*
€ 60,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.