| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-41S8766 Herst.-Nr.: REF02CPZ EAN/GTIN: 4099879103871 |
| | |
|
| | |
| Spannungsreferenz-ICs, REF02CPZ, ANALOG DEVICES Der REF02CPZ ist eine Präzisions-Spannungsreferenz, die einen stabilen 10,0-V-, 5,0-V- oder 2,5-V-Ausgang mit minimaler Änderung bei Schwankungen der Versorgungsspannung, der Umgebungstemperatur oder der Lastbedingungen liefert. Features * Hoher Versorgungsspannungsbereich * Niedriger Versorgungsstrom * Hohe Lastaufnahmefähigkeit * Niedriges Rauschen * Ausgezeichnete Temperaturstabilität Anwendungen * Präzise Datensysteme * Hochauflösende Konverter * Industrielle Prozesssteuerungssysteme * Präzisionsinstrumente * Militär- und Raumfahrtanwendungen Weitere Informationen: | | Ausgangsspannungsbereich: | 5 V | Ausgangsstrom: | 8 mA | Eingangsspannung: | 36 V | Gehäuse: | PDIP-8 | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | THT | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, Spannungs-Referenz, Spannungsreferenz, komparatoren analog devices, spannungsreferenz, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Power-Management-IC |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,10* | € 8,71* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,86* | € 8,73* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,95* | € 8,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,03* | € 10,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|