Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 5V; ±2,7%; DIP8; Tube; 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 5V; ±2,7%; DIP8; Tube; 10mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 5V; ±2,7%; DIP8; Tube; 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-REF02CP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     REF02CPZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: Analog Devices
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Toleranz: ±2,7%
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 5V
Ausgangsstrom max.: 10mA
Verpackungs-Art: Tube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,10*
€ 8,86*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 8,88*
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 8,89*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 10,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.