|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-41S7969 Herst.-Nr.: MAX485CSA+T EAN/GTIN: 4099879087751 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Schnittstellen-ICs, MAX485CSA+T, maxim integrated Der MAX485CSA+T ist ein Niedrig Leistungsstarker Transceiver für die RS-485- und RS422-Kommunikation. Er verfügt über Treiber mit reduzierter Anstiegsrate, die EMI minimieren und Reflexionen, die durch unsachgemäß abgeschlossene Kabel verursacht werden, reduzieren und so eine fehlerfreie Datenübertragung mit bis zu 250 kbit/s ermöglichen. Features * Vierfache RS-422-Sender * RS-485/RS-422 Echter Fail-Safe-Empfängers * ESD-geschützt * Begrenzte Anstiegsgeschwindigkeit Anwendungen * RS-485-Transceiver mit niedrigem Stromverbrauch * RS-422-Transceiver mit geringem Stromverbrauch * Level-Übersetzer * Transceiver für EMI-empfindliche Anwendungen * Lokale Netzwerke für industrielle Steuerungen Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOIC-8 | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Montage: | SMD | Produkt-Art: | RS-485/RS-422 Transceiver | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.0002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ic interface, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,07* | € 1,94* |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 4,00* | ab € 1,17* | € 1,97* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,99* | € 3,22* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 11 |  | € 6,99* | ab € 2,39* | € 3,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|