Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-485 Transceiver, SOIC-14, Maxim Integrated MAX1482CSD+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS-485 Transceiver, SOIC-14, Maxim Integrated MAX1482CSD+
RS-485 Transceiver, SOIC-14, Maxim Integrated MAX1482CSD+
Artikel-Nr.:
     4502-41S7926
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1482CSD+
EAN/GTIN:
     4099879087515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Abbildung kann abweichen. Schnittstelle ICs, MAX1482CSD+, maxim integrated Der MAX1482CSD+ist ein energiesparender Transceiver für die RS-485- und RS-422-Kommunikation. Er verfügt über einen Treiber mit Slew-Rate-Limitierung, der die EMI minimiert und Reflexionen durch unsachgemäß abgeschlossene Kabel reduziert. Es werden Datenraten von bis zu 250 kbps garantiert. Features * Niedriger Betriebsstrom * Abschaltmodus bei niedrigem Stromverbrauch * Funktioniert mit einer einzigen Stromversorgung * Begrenzte Slew-Rate für geringere EMI und weniger Reflexionen * 1/8-Einheit Last Ermöglicht bis zu 256 Transceiver auf dem Bus Anwendungen * RS-485/RS-422-Netzwerke mit geringem Stromverbrauch * Transceiver für EMI-empfindliche Anwendungen * Lokale Netzwerke für industrielle Steuerungen * Große LANs mit 256 Knoten
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
12 V
Gehäuse:
SOIC-14
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Produkt-Art:
RS-485 Transceiver
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ic interface, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,35*
5
€ 8,95*
ab € 2,97*
€ 5,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2.175,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.