|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-41S7917 Herst.-Nr.: MAX487CSA+T EAN/GTIN: 4099879087485 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Schnittstelle ICs, MAX487CSA+T, maxim integrated Der MAX487CSA+T ist ein Niedrigenergie-Transceiver für RS-485- und RS-422-Kommunikation. Er verfügt über einen Treiber mit Anstiegsbegrenzung, der die EMI minimiert und Reflexionen durch unsachgemäß abgeschlossene Kabel reduziert. Es werden Datenraten von bis zu 250 kbps garantiert. Features * Für fehlertolerante Anwendungen * Für platzbeschränkte Anwendungen * Vollduplex und Halbduplex Anwendungen * RS-485-Transceiver mit niedrigem Stromverbrauch * RS-422-Transceiver mit geringem Stromverbrauch * Level-Übersetzer * Transceiver für EMI-empfindliche Anwendungen * Lokale Netzwerke für industrielle Steuerungen Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOIC-8 | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Montage: | SMD | Produkt-Art: | RS-485/RS-422 Transceiver | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.00076 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ic interface, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC |
|  |  |
| |