Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Treiber MAX7219CNG+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display Treiber MAX7219CNG+
Display Treiber MAX7219CNG+
Artikel-Nr.:
     4502-41S7915
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX7219CNG+
EAN/GTIN:
     4099879089441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Puffer, Leistungstreiber, MAX7219CNG+, maxim integrated Der MAX7219CNG+ ist ein kompakter, serieller Eingangs-/Ausgangs-Gleichstromkathoden-Anzeigetreiber, der eine Schnittstelle zwischen Mikroprozessoren (μPs) und numerischen 7-Segment-LED-Anzeigen mit bis zu 8 Ziffern, Balkenanzeigen oder 64 einzelnen LEDs bildet. Features * 10 MHz serielle Schnittstelle * Individuelle LED-Segmentsteuerung * Digitale und analoge Helligkeitssteuerung * Ansteuerung der LED-Anzeige mit gemeinsamer Kathode * 24-polige DIP- und SO-Gehäuse Anwendungen * Balkendiagramm-Anzeigen * Industrielle Steuerungen * Panel-Anzeigen * LED-Matrix-Anzeigen
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
5 mA
Eingangsspannung:
5.5 V
Gehäuse:
PDIP-24
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00363 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 15,67*
1
€ 4,00*
ab € 11,21*
€ 17,13*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 17,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 78,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.