Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellen IC Dual Transmitter/Receiver RS-232, MAX232CSE+T, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstellen IC Dual Transmitter/Receiver RS-232, MAX232CSE+T, SOIC-16
Schnittstellen IC Dual Transmitter/Receiver RS-232, MAX232CSE+T, SOIC-16
Artikel-Nr.:
     4502-41S7911
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX232CSE+T
EAN/GTIN:
     4099879087461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Kabeltransceiver
RS-232 Transceiver
Schnittstellen-ICs, MAX232CSE+T, maxim integrated Der MAX232CSE+T ist eine Linie von Treibern/Empfängern für alle EIA/TIA-232E- und V.28/V.24-Kommunikationsschnittstellen, insbesondere für Anwendungen, bei denen ±12 V nicht verfügbar sind. Features * Integrierte Ladungspumpenschaltung * Integrierter Kondensator * 5 μW Abschaltmodus * Spart Strom für geringeren Energiebedarf Anwendungen * Übersetzung der Schnittstelle * Multidrop-RS-232-Netzwerke * Tragbare Diagnosegeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Receiver
Gehäuse:
SOIC-16
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RS232-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, rs-232 transceiver, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 3,18*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,21*
5
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 3,22*
2
€ 8,95*
ab € 3,90*
€ 7,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.