| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-41S7819 Herst.-Nr.: MAX487ECSA+ EAN/GTIN: 4099879087362 |
| | |
|
| | |
| Schnittstelle ICs, MAX487ECSA+, maxim integrated Der MAX487ECSA+ ist ein Niedrigenergie-Transceiver für RS-485- und RS-422-Kommunikation. Er verfügt über einen Treiber mit Anstiegsbegrenzung, der die EMI minimiert und Reflexionen durch unsachgemäß abgeschlossene Kabel reduziert. Es werden Datenraten von bis zu 250 kbps garantiert. Features * Für fehlertolerante Anwendungen * Für platzbeschränkte Anwendungen * Vollduplex und Halbduplex Anwendungen * RS-485-Transceiver mit niedrigem Stromverbrauch * RS-422-Transceiver mit geringem Stromverbrauch * Level-Übersetzer * Transceiver für EMI-empfindliche Anwendungen * Lokale Netzwerke für industrielle Steuerungen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Transceiver | Gehäuse: | SOIC-8 | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Montage: | SMD | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.00154 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ic interface, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,48* | € 4,48* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,87* | € 4,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,25* | € 4,80* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 3,85* | € 7,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|