|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-41S7813 Herst.-Nr.: MAX232ACSE+T EAN/GTIN: 4099879087331 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Schnittstellen-ICs, MAX232ACSE+, maxim integrated Der MAX232ACSE+ ist eine Linie von Treibern/Empfängern für alle EIA/TIA-232E- und V.28/V.24-Kommunikationsschnittstellen, insbesondere für Anwendungen, bei denen ±12 V nicht verfügbar sind. Features * Niederspannung * Vier externe 0,1 µF-Kondensatoren * Einzelner RS-232-Transceiver mit automatischer Abschaltung Anwendungen * Tragbarer Computer * Stromsparende Modems * Übersetzung der Schnittstelle * Batteriegespeiste RS-232-Systeme * Multidrop-RS-232-Netzwerke Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOIC-16 | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Montage: | SMD | Produkt-Art: | Multichannel RS-232 Driver/Receiver | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.0031 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RS232-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, rs-232 transceiver, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 2,21* | € 3,89* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 8,95* | ab € 2,62* | € 3,92* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 6,63* | € 9,76* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 9,70* | € 14,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|