Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM7 Mikrocontroller, 16/32 bit, 72 MHz, LQFP-100, LPC2368FBD100,551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARM7 Mikrocontroller, 16/32 bit, 72 MHz, LQFP-100, LPC2368FBD100,551
ARM7 Mikrocontroller, 16/32 bit, 72 MHz, LQFP-100, LPC2368FBD100,551
Artikel-Nr.:
     4502-41S7561
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC2368FBD100,551
EAN/GTIN:
     4099879106063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikroprozessor
nxp mikrocontroller
Mikrocontroller, LPC2368FBD100,551, NXP Der Mikrocontroller LPC2368FBD100,551 ist ein ARM7-Mikrocontroller für Embedded-Anwendungen, der sich durch ein hohes Maß an Integration und geringen Stromverbrauch auszeichnet. Features * 8 KB/32 KB SRAM auf dem ARM-Lokalbus für leistungsstarken CPU-Zugriff * 16 KB SRAM für Ethernet-Schnittstelle, kann auch als Allzweck-SRAM verwendet werden * Erweiterter Vectored Interrupt Controller (VIC), der bis zu 32 Vectored Unterbrechungen unterstützt * Einzelne 3,3 V Versorgung
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
70
Anzahl der Pins:
100
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-100
Kerngröße:
16/32 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
ARM7
RAM-Größe:
58 KB
Spannung:
3-3,6 V
Speichergröße:
512 KB
Taktfrequenz:
72 MHz
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00569 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,71*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.