Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM7 Mikrocontroller, 16/32 bit, 60 MHz, LQFP-64, LPC2134FBD64/01,15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARM7 Mikrocontroller, 16/32 bit, 60 MHz, LQFP-64, LPC2134FBD64/01,15
ARM7 Mikrocontroller, 16/32 bit, 60 MHz, LQFP-64, LPC2134FBD64/01,15
Artikel-Nr.:
     4502-41S7558
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC2134FBD64/01,15
EAN/GTIN:
     4099879106049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Mikrocontroller, LPC2134FBD64/01,15, NXP Der LPC2134FBD64/01 ist ein 16-/32-Bit-Mikrocontroller auf der Basis einer ARM7TDMI-S-CPU mit Echtzeit-Emulation und eingebetteter Trace-Unterstützung. Eine 128-Bit breite Speicherschnittstelle und eine einzigartige Beschleunigerarchitektur ermöglichen die Ausführung von 32-Bit-Code bei maximaler Taktrate. Für Anwendungen mit kritischer Code-Größe reduziert der alternative 16-Bit-Thumb-Modus den Code um mehr als 30 % bei minimaler Leistungseinbuße. Der Baustein verfügt über 128kB eingebetteten Hochgeschwindigkeits-Flash, 16kB On-Chip-SRAM, 16-Kanal-10-Bit-A/D-Wandler, 10-Bit-D/A-Wandler, drei 32-Bit-Timer, PWM-Kanäle und 47 Mehrzweck-I/O-Pins. Features * System-interne Programmierung/In-Anwendungs-Programmierung (ISP/IAP) * Aufwecken des Prozessors aus dem Abschaltmodus über externen Interrupt oder BOD
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
47
Anzahl der Pins:
64
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-64
Kerngröße:
16/32 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
ARM7
RAM-Größe:
16 KB
Spannung:
3-3,6 V
Speichergröße:
128 KB
Taktfrequenz:
60 MHz
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00284 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: nxp mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,71*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.