Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellen IC Single Transmitter/Receiver RS-422/RS-485, LTC485CS8#PBF, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstellen IC Single Transmitter/Receiver RS-422/RS-485, LTC485CS8#PBF, SOIC
Schnittstellen IC Single Transmitter/Receiver RS-422/RS-485, LTC485CS8#PBF, SOIC
Artikel-Nr.:
     4502-41S6653
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC485CS8#PBF
EAN/GTIN:
     4099879087102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Empfänger für differentielle Leitungen, LTC485CS8#PBF, Linear Technology Der LTC485CS8#PBF ist ein stromsparender, differenzieller Bus/Leitungstransceiver mit niedrigem Stromverbrauch, der für Mehrpunkt-Datenübertragungs-Standard-RS485-Anwendungen mit erweitertem Gleichtaktbereich (12V bis -7V) ausgelegt ist. Er erfüllt auch die Anforderungen der RS422-Norm. Das CMOS-Design bietet im Vergleich zu seinem bipolaren Gegenstück erhebliche Energieeinsparungen, ohne die Robustheit gegen Überlastung oder ESD-Schäden zu beeinträchtigen. Treiber und Empfänger verfügen über Dreizustandsausgänge, wobei die Treiberausgänge über den gesamten Gleichtaktbereich hochohmig bleiben. Eine übermäßige Verlustleistung, die durch Buskonflikte oder Fehler verursacht wird, wird durch eine thermische Abschaltschaltung verhindert, die die Treiberausgänge in eine hohe Impedanz zwingt. Features * 300µA (Icc) Typische niedrige Leistung * -7 bis 12V Bus-Gleichtaktbereich erlaubt ±7V Massedifferenz zwischen Geräten am Bus * Schutz bei thermischer Abschaltung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Transceiver
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ic interface, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.