Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellen IC Dual Transmitter/Receiver RS-232, LT1081CN#PBF, PDIP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstellen IC Dual Transmitter/Receiver RS-232, LT1081CN#PBF, PDIP-16
Schnittstellen IC Dual Transmitter/Receiver RS-232, LT1081CN#PBF, PDIP-16
Artikel-Nr.:
     4502-41S6258
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1081CN#PBF
EAN/GTIN:
     4099879086990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Integrierte Schaltungen Reihe LT. Typ: LT1081CN, PDIP16, Linear Technology
Weitere Informationen:
Ausführung:
Receiver
Gehäuse:
PDIP-16
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00295 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, RS-232 Transceiver, RS232-Transceiver, can-bus transceiver, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.