| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-41S2351 Herst.-Nr.: LM311N/NOPB EAN/GTIN: 4099879091932 |
| | |
|
| | |
| Spannungskomparator, LM311N/NOPB, TI Der LM311N/NOPB ist ein Spannungskomparator, dessen Eingangsströme fast tausendmal niedriger sind als bei anderen Geräten. Er ist außerdem für den Betrieb in einem breiteren Bereich von Versorgungsspannungen ausgelegt: von der Standardversorgung für Operationsverstärker mit ±15 V bis hin zur einfachen 5-V-Versorgung, die für IC-Logik verwendet wird. Features * Eingangsstrom * Offset-Strom * Differenzielle Eingangsspannung * Stromverbrauch Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung: | Spannungskomparator | Gehäuse: | PDIP-8 | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Montage: | THT | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.00047 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 40 | | € 8,95* | ab € 0,53* | € 1,11* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,63* | € 1,18* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,52* | € 1,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,523* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|