| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3005523 Herst.-Nr.: LM311N/NOPB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: LM111-N, LM211-N, LM311-N MSL: - Anzahl der Pins: 8 Pin(s)Komparatortyp: Universal Komparatorausgang: DTL, MOS, RTL, TTL Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 200 nsStromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung IC-Gehäuse / Bauform: DIP Versorgungsspannung: 5V bis 36V Bauform - Komparator: DIP Anzahl der Kanäle: 1 KanäleBetriebstemperatur, max.: 70 °CIC-Montage: Durchsteckmontage Ansprechzeit: 200 nsIC-Ausgang: DTL, MOS, RTL, TTL Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Anzahl der Komparatoren: 1 Komparator Qualifikation: - Betriebstemperatur, min.: 0 °CSVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LM311N/NOPB, 3005523, 300-5523 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 40 | | € 8,95* | ab € 0,54* | € 1,11* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,63* | € 1,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,54* | € 1,24* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,533* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|