Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 10-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, weiß, KBWO 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 10-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, weiß, KBWO 10
Buchsenleiste, 10-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, weiß, KBWO 10
Artikel-Nr.:
     4502-41P1665
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KBWO 10
EAN/GTIN:
     4099889981575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 10 polig
buchsenleiste
lumberg buchsenleiste
Minimodul-Steckverbinder, MICA 08 C VP3, Lumberg Micromodul-Steckverbinder für indirektes Stecken, in Schneidklemmtechnik (SKT), mit Verrastung, auf Rolle.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,32*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KSC 10
ab € 482,76*
Zubehör
Lumberg
KS 10
ab € 480,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.