Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschlussklemme, 10-polig, 0,2-4,0 mm², weiß, Schraubanschluss, 10 A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schraubanschlussklemme, 10-polig, 0,2-4,0 mm², weiß, Schraubanschluss, 10 A
Schraubanschlussklemme, 10-polig, 0,2-4,0 mm², weiß, Schraubanschluss, 10 A
Artikel-Nr.:
     4502-41P1717
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KS 10
EAN/GTIN:
     4099891041625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemme und Anschlussmaterial
Klemme
Kabelverbinder
Leitungsklemme
Steckbare Schraubanschlussklemme, KS 10, LUMBERG Steckbare Schraubanschlussklemme, Klemmkörper mit Drahtschutz, teilungsgerecht anreihbar, ohne Seitenwände.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Schraubanschlussklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-14
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
0,2-4,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
10-polig
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,55*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,38775* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 506,81*
€ 603,1039
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 501,71*
€ 597,0349
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 488,40*
€ 581,196
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 477,55*
€ 568,2845
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KBW 10
ab € 140,48*
Zubehör
Lumberg
KBWO 10
ab € 133,62*
Zubehör
Lumberg
KB 10
ab € 127,68*
Zubehör
Lumberg
KBQ 10
ab € 152,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.