Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 8-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, weiß, KBW 08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 8-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, weiß, KBW 08
Buchsenleiste, 8-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, weiß, KBW 08
Artikel-Nr.:
     4502-41P1654
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KBW 08
EAN/GTIN:
     4099889981469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 8pol
buchsenleiste
lumberg buchsenleiste
Minimodul-Steckverbinder, MICAL 10, Lumberg Micromodul-Einlötverbinder, in Schneidklemmtechnik (SKT), Lötkontakte doppelreihig versetzt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,19*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KSC 08
ab € 393,88*
Zubehör
Lumberg
KS 08
ab € 393,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.