Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschlussklemme, 8-polig, 0,2-4,0 mm², weiß, Schraubanschluss, 10 A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schraubanschlussklemme, 8-polig, 0,2-4,0 mm², weiß, Schraubanschluss, 10 A
Schraubanschlussklemme, 8-polig, 0,2-4,0 mm², weiß, Schraubanschluss, 10 A
Artikel-Nr.:
     4502-41P1724
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KSC 08
EAN/GTIN:
     4099891041694
Suchbegriffe:
Klemme und Anschlussmaterial
Klemme
Kabelverbinder
Leitungsklemme
Steckbare Schraubanschlussklemme, KSC 08, LUMBERG Steckbare Schraubanschlussklemme, Klemmkörper mit Drahtschutz, teilungsgerecht anreihbar, mit Seitenwänden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Schraubanschlussklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-14
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
0,2-4,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
8-polig
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,47*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,95735* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 418,66*
€ 498,2054
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 414,20*
€ 492,898
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 402,03*
€ 478,4157
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 391,47*
€ 465,8493
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.