Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0322-1 08-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0322-1 08-1
Kupplung, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0322-1 08-1
Artikel-Nr.:
     4502-41P1166
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0322-1 08-1
EAN/GTIN:
     4099889723540
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Kupplung, 0322-1 08-1, LUMBERG Kupplung IP68, mit M16-Verschraubung und Lötanschlüssen, 360° geschirmt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kabeldurchmesser:
4 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0314 08-1
ab € 4,46*
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,62*
Zubehör
Lumberg
0314-1 08-1
ab € 4,92*
Zubehör
Lumberg
0315-1 08-1
ab € 4,92*
Zubehör
Lumberg
031798-1 08-1
ab € 6,34*
Zubehör
Lumberg
0318-1 08-1
ab € 5,81*
Zubehör
Lumberg
0317-1 08-1
ab € 6,54*
Zubehör
Lumberg
0317-2 08-1
ab € 5,66*
Zubehör
Lumberg
031798-2 08-1
ab € 5,50*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
0314-2 08-1
ab € 5,88*
Zubehör
Lumberg
0315-2 08-1
ab € 4,96*
Zubehör
Lumberg
0332-1 08-1
ab € 8,55*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 5,30*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.