Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-fach Buchse F, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 3-135-552


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-fach Buchse F, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 3-135-552
6-fach Buchse F, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 3-135-552
6-fach Buchse F, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 3-135-552
6-fach Buchse F, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 3-135-552
6-fach Buchse F, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 3-135-552
Artikel-Nr.:
     4502-41F2035
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-135-552
EAN/GTIN:
     4099891580780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
schurter steckdosenleiste
Verteilungseinheit, 3-135-552, Schurter Leistenblock zum Einrasten mit 6 IEC-Gerätesteckdosen F Features * Snap-in, Vorderseite * Vormontierter Lichtleiter zur Statusanzeige * Kompakte Lösung für intelligente PDU-Anwendungen * Kabelhalterung für Kabelsätze mit V-Lock/Twylock/P-Lock
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
6-fach Buchse
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
F
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
1.5 mm
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.08 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, Haustechnik, Stromverteiler, Vielfachsteckdosenleiste, Kaltgerätesteckdosenleiste, IEC-Steckverbinder, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 9,13*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,91*
€ 10,44*
1 Tag
80
1
€ 5,95*
ab € 6,70*
€ 13,63*
1 Tag
40
1
€ 14,99*
ab € 4,80*
€ 15,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 640 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.