| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-41F2025 Herst.-Nr.: 3-135-284 EAN/GTIN: 4099891580681 |
| | |
|
| | |
| Verteilungseinheit, 3-135-284, Schurter Leistenblock zum Einrasten mit 5 IEC-Gerätesteckdosen F Features * Snap-in, Vorderseite * Vormontierter Lichtleiter zur Statusanzeige * Kompakte Lösung für intelligente PDU-Anwendungen * Kabelhalterung für Kabelsätze mit V-Lock/Twylock/P-Lock Weitere Informationen: | | Anschluss: | Steckanschluss | Ausführung: | 5-fach Buchse | Bauform: | gerade | Farbe: | schwarz | IEC-Bezeichnung: | F | Montage: | Snap-in | Nennspannung IEC: | 250 V | Nennspannung UL/CSA: | 250 V | Nennstrom IEC: | 10 A | Nennstrom UL/CSA: | 15 A | Netzfilter vorhanden: | Nein | Netzschalter beleuchtet: | Nein | Netzschalter vorhanden: | Nein | Plattenstärke: | 1.5 mm | Sicherungshalter vorhanden: | Nein | Stifttemperatur: | 70 °C | Verriegelung: | Nein | Ursprungsland: | IN | Gewicht: | 0.065 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, Haustechnik, Stromverteiler, Vielfachsteckdosenleiste, Kaltgerätesteckdosenleiste, IEC-Steckverbinder, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 5,56* | € 7,14* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,52* | € 8,12* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,13* | € 10,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,77* | € 11,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|