Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerleiste, 4-fach F, Snap-in, Löt-/Steckanschluss, schwarz, 4752.4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerleiste, 4-fach F, Snap-in, Löt-/Steckanschluss, schwarz, 4752.4000
Verteilerleiste, 4-fach F, Snap-in, Löt-/Steckanschluss, schwarz, 4752.4000
Verteilerleiste, 4-fach F, Snap-in, Löt-/Steckanschluss, schwarz, 4752.4000
Artikel-Nr.:
     4502-41F1978
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4752.4000
EAN/GTIN:
     4099889863864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haustechnik
Stromverteiler
Steckdose
Verteilersteckdose
Vierfach-Kaltgeräteeinbaudosen-Verteilerleisten Typ Schurter 4752. Gemäß IEC/EN 60320-2-2, für Rastmontage von vorne; Material Gehäuse: Thermoplast, UL 94 V-0, schwarz, 2polig + Schutzkontakt, 10 A/250 VAC (UL/CSA 15 A/250 VAC), Anschlüsse: Löt- und Steckanschluss 6,3 x 0,8 mm, Schutzart (IEC 60529): IP 30, Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C, Zulassungen: VDE, UL, CSA. Technische Merkmale (Typ, für Gehäusewandstärke (S)): 4752.4000, S 1,5 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Löt-/Steckanschluss
Ausführung:
Verteilerleiste, 4-fach
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
F
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
1.5 mm
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.06977 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,16*
€ 13,40*
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 13,50*
1 Tag
17
€ 14,99*
ab € 5,83*
€ 14,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4733.0000
ab € 3,25*
Zubehör
Schurter
4732.0000
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.