Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4752.4000 BUCHSE, IEC 4 POL. 1.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1176784
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4752.4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrotechnik
Steckdosenleisten
SCHURTER
4752.4000
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 15 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: Festverdrahtet
  • Kabellänge: -
  • Anzahl der Steckdosen: 4 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 V
  • Buchse / Steckdose: Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 1176784, 117-6784
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 9,16*
    € 13,34*
    € 5,90*
    ab € 6,07*
    € 13,37*
    Lager 139
    37
    € 14,99*
    ab € 5,83*
    € 14,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4733.0000
    ab € 3,23*
    Zubehör
    Schurter
    4732.0000
    ab € 3,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.