Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, BVA01/Z0000/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, BVA01/Z0000/11
Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, BVA01/Z0000/11
Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, BVA01/Z0000/11
Artikel-Nr.:
     4502-41F1753
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BVA01/Z0000/11
EAN/GTIN:
     4099889863147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
Leistungsstecker
leistungsstecker 2 polig
Stecker, BVA01/Z0000/11, BULGIN Mit seinem kompakten Design, das nur ein Minimum an Schalttafelfläche beansprucht, und einem einzigen rechteckigen Montageloch bietet es eine einfache Installation für dieses Netzanschlussmodul. Features * Gesicherter Einlass mit 6,3 mm Anhängern * Schraube an der Platte befestigt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe Netzschalter:
rot
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
10 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Ja
Netzschalter vorhanden:
Ja
Polzahl Netzschalter:
2-polig
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Ja
Stifttemperatur:
70 °C
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.034 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, kaltgerätestecker 10a, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Gerätestecker, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,79*
€ 18,84*
€ 4,00*
ab € 12,06*
€ 18,85*
€ 5,90*
ab € 9,16*
€ 18,91*
1 Tag
58
€ 5,95*
ab € 12,55*
€ 21,19*
1 Tag
62
€ 14,99*
ab € 12,04*
€ 21,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0587/WH
ab € 3,33*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,64*
Zubehör
Bulgin
PX0587/SE
ab € 3,27*
Zubehör
Bulgin
PX0588
ab € 4,63*
Zubehör
Schurter
0034.3127
ab € 0,244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.