Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Schraubmontage, Leiterplattenanschluss, schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Schraubmontage, Leiterplattenanschluss, schwar
Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Schraubmontage, Leiterplattenanschluss, schwar
Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Schraubmontage, Leiterplattenanschluss, schwar
Artikel-Nr.:
     4502-41F1719
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0675/PC
EAN/GTIN:
     4099889862973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
Kaltgeräteeinbaubuchsen Typ Bulgin PX0675/PC. Für Leiterplattenmontage, rückseitige Flanschmontage; Betriebsspannung: 250 VAC, Betriebsstrom: 10 A, Durchgangswiderstand: max. 10 mOhm, Betriebstemperatur: –40 °C bis +70 °C, Zulassungen: ENEC 10, VDE, UL, CSA, Brandverhalten: UL 94 V-0. Typ: PX0675/PC, Kaltgeräteeinbaubuchse
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Ausführung:
Buchse
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
F
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
3-polig
Stifttemperatur:
70 °C
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: federleiste, IEC-Steckverbinder, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Kaltgerätebuchse, Einbau-Kaltgerätedose, Kaltgeräteeinbaubuchse, Kaltgeräteeinbaudose, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
35
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,83*
1
€ 8,95*
ab € 2,05*
€ 3,25*
1
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 3,78*
2 Tage
75
1
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 5,78*
2 Tage
1639
1
€ 14,99*
ab € 3,45*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 350 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 99,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0685
ab € 5,40*
Zubehör
Bulgin
PX0686
ab € 2,76*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE
ab € 4,57*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.