Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung, Europa, Stecker STAS 2, gerade auf offenes Ende, H05RR-F3G0,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung, Europa, Stecker STAS 2, gerade auf offenes Ende, H05RR-F3G0,75
Anschlussleitung, Europa, Stecker STAS 2, gerade auf offenes Ende, H05RR-F3G0,75
Anschlussleitung, Europa, Stecker STAS 2, gerade auf offenes Ende, H05RR-F3G0,75
Artikel-Nr.:
     4502-40F520
Herst.-Nr.:
     972246008
EAN/GTIN:
     4099891095314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 2x1
anschlussleitung
anschlussleitung 1m
Kleinsteckverbinder 2polig + Schutzleiter Serie ST Typ Hirschmann STAS.../STAK. Mit umspritzter Leitung, mit Schraubanschluss für Leiter bis max. 1,5 qmm; Kontakte: CuZn, Sn, Gehäuse: PA nach UL 94 V-1, grau, Kontaktträger: PA nach UL 94 HB, Bemessungsspannung: 250 VDC/400 VAC, Bemessungsstrom: 10 AUC), Durchgangswiderstand: 5,0 mOhm, Stiftdurchmesser: 2,0 mm, Schutzart (IEC 60529): IP 54, Verschmutzungsgrad: 3, Leitungsverschraubung: Pg 7, Leitungsdurchmesser: 4,0 bis 6,5 mm, Temperaturbereich: - 30 bis +90 °C, Zulassungen: UL. Nicht steckbar mit Typen der Endnummer 200. Stecker mit umspritzter Leitung Typ STAS 2 K. Mit 1,0 m H05RR-F3G0,75 Leitung und STAS 2 Stecker mit Sicherungsbügel; Leitungsquerschnitt: 0,75 qmm. Typ: STAS 2 K, Stecker mit umspritzter Leitung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker STAS 2, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Anschlussleitung
Farbe:
grau
Kabel:
H05RR-F3G0,75mm²
Kabellänge:
1 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.08913 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kleingeräteanschlusskabel, Kleingeräteanschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
930329106
ab € 7,73*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
930647106
ab € 4,25*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
930621106
ab € 4,47*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
931264106
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.