Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 2-polig, Panelmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², grau, 930647106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 2-polig, Panelmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², grau, 930647106
Einbaubuchse, 2-polig, Panelmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², grau, 930647106
Einbaubuchse, 2-polig, Panelmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², grau, 930647106
Artikel-Nr.:
     4502-40F480
Herst.-Nr.:
     930647106
EAN/GTIN:
     4099889861150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Gerätesteckverbinder
Gerätesteckvorrichtung
Kleinsteckverbinder 2polig + Schutzleiter Typ Hirschmann STAS../STAK. Mit Schraubanschluss für Leiter bis max. 1,5 qmm; Kontakte: CuZn, Sn, Gehäuse: PA nach UL 94 V-1, grau, Kontaktträger: PA nach UL 94 HB, Bemessungsspannung: 250 V AC/DC, Bemessungsstrom: 10 ADC/16 AAC, Durchgangswiderstand: 5,0 mOhm, Stiftdurchmesser: 2,0 mm, Schutzart (IEC 60529): IP 54, Verschmutzungsgrad: 3, Leitungsverschraubung: Pg 7, Leitungsdurchmesser: 4,0 bis 6,5 mm, Temperaturbereich: - 30 bis +90 °C, Zulassungen: UL. Nicht steckbar mit Typen der Endnummer 200. Einbaukupplungen Typ STAKEI 2. Typ: STAKEI 2, Kupplung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Einbaubuchse
Bauform:
gerade
Farbe:
grau
Kabeldurchmesser:
4 bis 6,5 mm
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Montage:
Panelmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
16 A
Nennstrom UL/CSA:
16 A
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
2-polig
Stifttemperatur:
90 °C
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.01244 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
972246008
ab € 8,33*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
732044000
ab € 0,56*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
930620106
ab € 4,39*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
931265106
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.