Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.5 mm Klinkenkupplung, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Kunststoff, 1520 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3.5 mm Klinkenkupplung, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Kunststoff, 1520 01
3.5 mm Klinkenkupplung, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Kunststoff, 1520 01
Artikel-Nr.:
     4502-39F1066
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1520 01
EAN/GTIN:
     4099889855203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Klinkenstecker, 1520 01, LUMBERG Klinkenbuchse, 3,5 mm, 3-polig/Stereo, gerade Ausführung, mit Knickschutz und Lötanschlüssen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Klinkenkupplung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,71*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,72*
2 Tage
238
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,75*
2 Tage
388
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,81*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,31*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLS 40
ab € 1,60*
Zubehör
Lumberg
KLS 44
ab € 1,22*
Zubehör
Lumberg
WKLS 40
ab € 0,71*
Zubehör
Lumberg
1532 07
ab € 1,09*
Zubehör
Lumberg
1532 02
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.