Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Klinken-Buchse 3,5 mm gerade, 3-polig Stereo, Kabelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumberg Klinken-Buchse 3,5 mm gerade, 3-polig Stereo, Kabelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-8841231
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1520 01
EAN/GTIN:
     5059045666479
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Gender = Buchse
Größe = 3,5 mm
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Stereo
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Nickel
Nennstrom = 1A
Gehäusematerial = PE
Betriebsspannung = 12 V dc
Farbe = Schwarz
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Anzahl der Pole/-polig = 3

3,5 mm Klinkenbuchsen. Diese Auswahl von Klinkenbuchsen von Lumberg ist erhältlich in zweipoligen (Mono) und dreipoligen (Stereo) Ausführungen und verfügt über einen Lötanschluss. Diese Klinkenbuchsen sind kompatibel mit JISC 6560 Steckern. Eigenschaften und Vorteile: Kontaktwiderstand: ≥ 30 mΩ Spannung: 12 V Strom: 1 A Betriebstemperatur: –20°C bis +70°C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Größe:
3,5 mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Stereo
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Nennstrom:
1A
Gehäusematerial:
PE
Betriebsspannung:
12 V dc
Farbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anzahl der Pole/-polig:
3
Weitere Suchbegriffe: 8841231, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, Lumberg, 152001, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,71*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,72*
1 Tag
238
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
1 Tag
352
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,81*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,30*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLS 40
ab € 1,60*
Zubehör
Lumberg
KLS 44
ab € 1,22*
Zubehör
Lumberg
WKLS 40
ab € 0,71*
Zubehör
Lumberg
1532 07
ab € 1,08*
Zubehör
Lumberg
1532 02
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.