| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-39C176 Herst.-Nr.: VC 10/2/8 EAN/GTIN: 4099891348366 |
| | |
|
| | |
| Print-Transformatoren Typ Block VC. Mit Nennleistung 10 VA Typ VC 10. Weitere Informationen: | | Ausgangsleistung: | 10 VA | Breite: | 43 mm | Höhe: | 34.6 mm | Länge: | 51 mm | Primärspannung: | 230 V | Sekundärspannung (1): | 8 V | Sekundärspannung (2): | 8 V | Sekundärstromstärke (1): | 625 mA | Sekundärstromstärke (2): | 625 mA | Wirkungsgrad: | 74 % | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.29505 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Transformator, Printtrafo, Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, block trafo 10va, printtrafo block, printtrafo, Stromversorgung, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator |
| | |
| |