Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Transformator, 10 VA, 8 V, 1.25 A, 74 %, VC 10/1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Transformator, 10 VA, 8 V, 1.25 A, 74 %, VC 10/1/8
Print-Transformator, 10 VA, 8 V, 1.25 A, 74 %, VC 10/1/8
Print-Transformator, 10 VA, 8 V, 1.25 A, 74 %, VC 10/1/8
Artikel-Nr.:
     4502-39C162
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 10/1/8
EAN/GTIN:
     4099891348328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Print-Transformatoren Typ Block VC. Mit Nennleistung 10 VA Typ VC 10.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
10 VA
Breite:
43 mm
Höhe:
34.6 mm
Länge:
51 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
8 V
Sekundärstromstärke (1):
1.25 A
Wirkungsgrad:
74 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.30025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.