Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Transformator, 3.2 VA, 18 V/18 V, 88 mA/88 mA, 60 %, VC 3,2/2/18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Transformator, 3.2 VA, 18 V/18 V, 88 mA/88 mA, 60 %, VC 3,2/2/18
Print-Transformator, 3.2 VA, 18 V/18 V, 88 mA/88 mA, 60 %, VC 3,2/2/18
Print-Transformator, 3.2 VA, 18 V/18 V, 88 mA/88 mA, 60 %, VC 3,2/2/18
Artikel-Nr.:
     4502-39C124
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 3,2/2/18
EAN/GTIN:
     4099891348205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Print-Transformatoren Typ Block VC. Mit Nennleistung 3,2 VA Typ VC 3,2.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
3.2 VA
Breite:
35 mm
Höhe:
28.1 mm
Länge:
41 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
18 V
Sekundärspannung (2):
18 V
Sekundärstromstärke (1):
88 mA
Sekundärstromstärke (2):
88 mA
Wirkungsgrad:
60 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1594 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 10,93*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,41*
€ 10,95*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 10,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.