| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-38P6552 Herst.-Nr.: 2823064-1 EAN/GTIN: 4099889778328 |
| | |
|
| | |
| Kappen und Abdeckungen für Rundsteckverbinder, 2823064-1, TE Connectivity Steckverbinderausführung: Buchse, Schutz-Zugentlastungszubehörtyp: Schutzkappe,Schutzkappe,Schutzkappe, Abdichtbar: Ja, Kappenmaterial: Nylon, Kappe-an-Flansch-Anbringung: Mit Gewinde, Betriebstemperaturbereich: -40 - 85 °C,-40 - 85 °C, Kompatibel mit der Rundstecker-Außengehäusegröße: 15, Stromkreis Anwendung: Signal Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Rundsteckverbinder | Zubehörart: | Kappe-/Abdeckung | Ursprungsland: | JP | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 1,19* | € 1,55* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,23* | € 3,53* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,51* | € 4,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|